アズワン
持続性透明帯電防止ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(mm)
98×98×61
231×150×21
212×102×27
319×240×61
319×240×92
59×59×49
76×76×53
88×88×57
98×98×61
146×106×30
146×106×56
217×106×30
217×106×56
208×146×56
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33460296
品番
EBK4
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
容量(mL)
400
仕様
表面固有抵抗値:4×10
11
Ω
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
98×98×61
アズワン品番
1-6254-08