アズワン
導電ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33460962
品番
64型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
61.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×440×300
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
内容量(L)
61.4
外寸法(mm)
600×440×300
表面抵抗値(Ω)
10
10
アズワン品番
7-142-05
有効内寸法(mm)
542×382×282
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33460962
64型
86253806
20611000BK
サンボックス#64(導電) 黒
サンコー(三甲)
1個
¥
12,980
税込
¥14,278
注文コードが変更になりました