曜日別特売
0055(チューブブラシB) スポンジブラシ レオナ 33462362

スポンジブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)430
適合器具チューブ
材質(ブラシ部)発泡ポリエチレン
内容量1本注文コード33462362品番0055(チューブブラシB)
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
アズワン品番7-5614-01材質(ブラシ部)発泡ポリエチレンブラシ幅(mm)20全長(mm)430ブラシ長(mm)370適合器具チューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする