曜日別特売
H22-50-0615 ウェハートレー Entegris 33464733

ウェハートレー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ウェハー寸法(Φmm)125 (4.92″)
内容トレー
内容量1個注文コード33464733品番H22-50-0615
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。
オールポリプロピレン製。

材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)内容トレーアズワン品番9-3052-01適合ウェハー寸法(Φmm)125 (4.92″)
注意
※3.5・5・6インチのガリウムひ素ウェハーを収納する場合は、LDPE(低密度ポリエチレン)のスプリングを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-23
用途: ウエハ保存
その他業種

製品内部にシールが強力に貼り付けてあり使えません。10年前からの問題みたいです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 33464663
2023-11-28
用途: 四角いガラス基板の収納
華為技術日本株式会社製造業

ほどよいサイズ感で、トレー、カバーと非接触で収納できてバッチリです。

対象商品 : 33464803
2022-03-10
用途: シリコン基板の送付

ちゃんと真空パッキン内でSi基板を保持してくれました。

対象商品 : 33464803
2018-09-13
用途: Siウエハの保管

他の方も書いておられますが、ウエハケースの内側にシールを貼る、というのは問題外だと思います。しかもはがす時に綺麗にはがせないため、エタノール等で入念にふき取りしないと使えません。以前のクレームがずいぶん前でしたので改善していると思っていましたが同様でした。このメーカ様(?御社?)はウエハトレイの使用環境をご存じなのか疑問に感じます。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 33464952
2014-08-22
用途: ウェハの保管

商品が送られてきた際、むき出しの状態で段ボール箱に詰められてきました。メーカーは商品をきれいに洗浄してパックして納品しているはずですが、御社ではおそらくわざわざ袋を破いて取り出し、ウェハ接触面にシールまで貼っておられます。ウェハは汚れ、ゴミ厳禁です。封を開けたり内側にシールを貼るのは辞めていただきたいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
確認させて頂きましたが、本商品は個包装の商品ではございませんでした。
トレー・カバー・スプリング各1個がセットになったクリーンパック仕様のものでしたら、現在取扱いがございます。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする