曜日別特売
並刃(12本組) コルクポーラー 野中理化器製作所 33466964

コルクポーラー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組アズワン品番5-5388-03注文コード33466964品番並刃(12本組)
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ゴム栓、コルク栓の穴あけに。
押し出し棒付き。

アズワン品番5-5388-03タイプコルク用刃形並刃穴あけ能力(mm)4.0・5.5・7.0・8.5・10.0・11.5・13.0・14.5・16.0・17.5・19.0・20.5材質鉄+ニッケルメッき仕様押し出し棒付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: ゴム球スポイト穴開け用

ゴム球スポイト(穴無し)を使用するために購入しました。
懐かしの理科の実験室を想い出しました。

対象商品 : 33466964
2019-03-16
用途: コルク、たの穴あけ
製造業

コルク材の穴あけの他にシリコーンシートの穴あけなどにも活用できています。

2018-08-05
用途: シリコン栓の穴あけ
卸売・小売業

弾力が大きいシリコン栓でも容易にあける事が出来た。押し出し棒もついて使いやすい。

対象商品 : 33466921
2017-10-12
用途: 吸虫管作成
その他業種

吸虫管作成に使用。コルクにきれいな穴をあけるには少しコツがいるので、いくつかコルクを買い、練習したほうがいいかも。商品の性能には満足している。

対象商品 : 33466894
2017-05-18
用途: コルクの穴あけ
医療・福祉・介護関連業

速く穴を開けることが出来るようになり助かっています

対象商品 : 33467025
2016-05-23
用途: ゴムの穴あけ
その他業種

とても使いやすいです。自分はゴムシートの(5mm)穴あけに使いました穴は簡単に開きますが切れあとは汚いですポンチで打ち抜くようにはいきません(自分の技量不足ですが)

対象商品 : 33467025
2016-05-31
用途: ひょうたんの種子出し穴のふた作り
農・林・水産業

外径、内径が表示されていて、大変使いやすかった。

対象商品 : 33467025
2016-04-17
用途: シリコンゴム製栓の穴あけ
M&Gケマテックスジャパン株式会社製造業

刃の切れもよく、簡単にきれいに穴をあけることができました。樹脂の穴あけにも利用できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする