特大 ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き) 三和化研工業 33467777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)300
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
内容量1個注文コード33467777品番特大
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)300外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400持ち手2仕様取手スプリング付寸法(mm)400×400×300網目5.5アズワン品番4-098-01網目(mm)5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33467777
2017-11-15
用途: 魚加工場の屑篭
製造業

全体の作り的にはオーケーです 。強度も大丈夫そうです。あとは、網の溶接部分が外れなければ良いんですけどね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする