※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和化研工業
洗浄カゴ(コーティングタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
7-5615-03
7-5615-02
7-5615-04
形状
丸型
角型
丸型
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33467996
品番
丸150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
アズワン品番
7-5615-03
寸法(縦×横×高さ)(mm)
Φ150×150
TGK品番
360-52-41-02
材質
スチールにPE(ポリエチレン)コーティング(白)
形状
丸型
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
150
網目
5
網目(mm)
5