アズワン
バイオシリコ栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D1(mm)
40
13
30
40
16
19
21
24
26
34
44
54
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
33468075
品番
N-38
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,400円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,490
販売価格(税込)
¥9,328
販売価格(税別)
¥
8,480
バスケットに入れる
高圧蒸気滅菌が可能です。
綿栓に比べ栓の着脱が容易で繰り返し使用できます。
振盪培養時コンタミネーションの心配がありません。
アズワン品番
5-1093-05
色
オレンジ
寸法L1(mm)
30
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
26
寸法L2(mm)
44
注意
※EOG滅菌には適しません。