C800 組立棒(パイプキャップ付き) アズワン 33473867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組立棒(パイプキャップ付き)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)800
材質ステンレス(SUS304)
内容量1本注文コード33473867品番C800
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

ユニットスタンド等の組立に使用します。
ユニットスタンドの標準品です。

材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)800外径×全長(mm)13×800アズワン品番6-397-03付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33473833
2022-03-12
用途: 製作物部材
製造業

製作物の寸法に合う500㎜部材であったため特別運賃もかからず購入できた。
パイプを脚に使用することからキャップ付であったことがうれしい。

対象商品 : 33473797
2021-04-16
用途: キャンプ用のイスの補修
その他業種

キャンプ用のイス(ヘリノックスのコピー商品)の脚が曲がってしまったので、径が同じこちらのパイプを購入しました。
曲がってしまったパイプはアルミ製なので当然重たくなってしまいますが、30cmほどのパイプ1本分なのでイス全体の重さにはたいした影響はないです。
パイプカッターで簡単に切れるところも良いです。

対象商品 : 33473964
2016-06-02
用途: 釣り関係に使用

シッカリしていて、丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする