曜日別特売
S-100-15(食品用) オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業 33474506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-100-15(食品用) オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業 33474506
S-100-15(食品用) オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業 33474506

オートクレーブ用滅菌カード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(250枚)
テープ幅(mm)20
使用条件100℃・15分
内容量1箱(250枚)注文コード33474506品番S-100-15(食品用)
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。
オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。
滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)
被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。

用途
オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
アズワン品番4-205-06寸法(mm)20×150使用条件100℃・15分トラスコ品番295-3340質量(g)150テープ幅(mm)20
注意
※ケミカルインジケータです。滅菌条件に達したかどうかを確認するものであり、無菌を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする