アズワン
シャフト BAR-SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
33474901
品番
BAR-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質
ステンレス
仕様
シャフト(ステンレス製)
種別
シャフト
寸法(mm)
Φ10×480
高さ(mm)
480
シャフト径(Φmm)
10
アズワン品番
2-7861-12
注意
※クランプ、ビーカーは別売りです。