曜日別特売
中 万能組立スタンド アズワン 33474971

中 万能組立スタンド アズワン 33474971
中 万能組立スタンド アズワン 33474971

万能組立スタンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番6-427-02
内容量1個注文コード33474971品番
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,395
販売価格(税別)
12,177

組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。

付属品組立棒×3本アズワン品番6-427-02ベース寸法(縦×横)(mm)250×252
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33475005
2016-04-13
用途: 展示会デモ
製造業

組立式なので収納時はコンパクトになり、運搬時は助かります。
ただ、組立に六角レンチが必要となり、セットでついてますが紛失の恐れありです。(既に違う一組で紛失実績あり)
コイン等専門職でなくても身近に持っているものでねじが締められるとより良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする