JX-3030 電動バキュームクリーナー 三立機器 33476685

電動バキュームクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33476685品番JX-3030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥141,000

樹脂成型フィルターで、微粉塵・粉体に強いクリーナーです。
水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。

アズワン品番7-5623-11質量(kg)18タイプ乾湿両用電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)30コンセント形状2Pプラグ本体寸法(mm)400×500×790モーター出力(kW)1.1吸込仕事率(W)390風量(m3/min)2.9吸入圧(kPa)29.4(3000mmH20電源コード(m)7ホース長さ(m)2.5騒音値(dB)74材質(タンク)特殊PET樹脂(透明)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

商品説明動画

電動バキュームクリーナー
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33476685JX-303008596402JX-3030JX-3030 高効率工業用真空掃除機 三立機器 08596402高効率工業用真空掃除機三立機器1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする