曜日別特売
C-80 両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン 33478042

両開クランプ(ステンレスパイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
締付範囲(mm)5~80
全長(mm)305
内容量1個注文コード33478042品番C-80
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,344
販売価格(税別)
3,040

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。

材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き
ステンレス(SUS304)パイプ
寸法(mm)パイプ部:約Φ12.7×183全長(mm)305シャフト径(Φmm)12.7締付範囲(mm)5~80アズワン品番1-7495-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33478042
2016-04-13
用途: 展示会デモ
製造業

新品というだけかもしれませんが外観がよと思います。
ステンレス故の外観維持に期待です。

1が参考にしています
対象商品 : 33477936
2015-10-21
用途: ソックスレー試験機の支持金具
建設業・工事業

注文から到着までが早くてよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 33478146
2014-01-16
用途: 有機化学合成

他社製のクランプと比べ、ツメのガタつきが大きいように感じられる。
ただ、安価であり、大きな問題もないため、大量購入するにはいいと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする