アズワン
TNタイプコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33478444
品番
TN-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,340
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
そのまま重ねるとネスト、180度回転させて重ねるとスタックでき、空箱時に場所を取りません。
アズワン品番
1-7459-01
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
9
内寸法(mm)
296×221×114
フタ
なし
外寸法(mm)
370×272×133
スタッキング
可
ネスティング
可