曜日別特売
中型 丸型クランプ アズワン 33479817

 

中型 丸型クランプ アズワン 33479817
中型 丸型クランプ アズワン 33479817
中型 丸型クランプ アズワン 33479817

丸型クランプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
締付範囲(mm)30~45
全長(mm)230
内容量1個注文コード33479817品番中型
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,069
販売価格(税別)
1,881
材質ステンレス(SUS430)全長(mm)230棒径(Φmm)10締付範囲(mm)30~45アズワン品番6-688-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 測定器検出部の支持

写真見て、スタンドも込みでこの値段なら安いと思ったがクランプのみだった。良く見なかった自分が悪いのだが、ちょっと騙された気分

対象商品 : 33479817
2018-03-02
用途: USBマイクロスコープのスタンド
製造業

USBマイクロスコープのスタンドとして購入しました、しっかり保持してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする