曜日別特売
BT-14B 耐熱コンテナ アズワン 33479887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱コンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33479887品番BT-14B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,180
容量(L)14外寸(幅×奥行×高さ)(mm)565×381×86材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)526×346×66外寸(mm)565×381×86フタなしアズワン品番6-6374-03コンテナ種類メッシュ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33479887BT-14B88684032BT14BBT-14B セキスイ デイリーフーズコンテナ 積水テクノ商事 88684032セキスイ デイリーフーズコンテナ積水テクノ商事1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする