VF-16 バイアルホルダー マルエム[理化学・容器] 33480526

VF-16 バイアルホルダー マルエム[理化学・容器] 33480526
VF-16 バイアルホルダー マルエム[理化学・容器] 33480526

バイアルホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個穴径(mm)16アズワン品番3-222-02注文コード33480526品番VF-16
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。

アズワン品番3-222-02材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)329×149.5×85.5穴径(mm)16収容数60本(5×12列)耐寒温度(℃)-18
注意
※繰り返しのオートクレーブ滅菌はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする