曜日別特売
AL.J-200 カラージャッキー ワーゼフ 33486941

AL.J-200 カラージャッキー ワーゼフ 33486941
AL.J-200 カラージャッキー ワーゼフ 33486941

カラージャッキー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
天板寸法(mm)170×198
最高高さ(mm)360
最低高さ(mm)80
内容量1個注文コード33486941品番AL.J-200
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アルミ合金製なので軽量です。
軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。
腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。

用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮質量(g)1720ブルー天板寸法(mm)170×198最高高さ(mm)360最低高さ(mm)80静止耐荷重(kg)80アズワン品番1-6276-04
注意
※製品に物を載せた状態で上下させるご使用方法には適しておりません。
※耐荷重表示は製品を静止した状態での天板全体への均等荷重値(静止荷重)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする