※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
軽量ラック
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
高さ(mm)
1800
1800
2100
奥行(mm)
587
287
437
587
間口(mm)
1187
887
1187
1487
1787
棚段数
4
4
6
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33489285
品番
4段 TK64E
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥28,050
販売価格(税別)
¥
25,500
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
120
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1187×587×1800
棚段数(段)
4
色
-
高さ(mm)
1800
材質(本体)
鉄
奥行(mm)
587
間口(mm)
1187
棚段数
4
アズワン品番
6-6693-06
均等耐荷重(kg/段)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000