曜日別特売
4段 TK74E 軽量ラック アズワン 33489504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4段 TK74E 軽量ラック アズワン 33489504
4段 TK74E 軽量ラック アズワン 33489504

軽量ラック

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)2100
奥行(mm)587
間口(mm)1187
棚段数4
内容量1個注文コード33489504品番4段 TK74E
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥28,600
販売価格(税別)
26,000
耐荷重(kg/段)120外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1187×587×2100棚段数(段)4-高さ(mm)2100材質(本体)奥行(mm)587間口(mm)1187棚段数4アズワン品番6-6693-18均等耐荷重(kg/段)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 組み立ては大人2名で
製造業

かなり重く丈夫な作りなので組み立て時は大人2名でも慣れないと苦労します。

対象商品 : 33489346
2017-08-07
用途: 収納

実験備品収にて購入しました。組立てが少し大変でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする