※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
軽量ラック
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
高さ(mm)
2100
1800
2100
奥行(mm)
287
287
437
587
間口(mm)
887
887
1187
1487
1787
棚段数
6
4
6
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33489836
品番
6段 TK73A
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥21,120
販売価格(税別)
¥
19,200
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
120
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
887×287×2100
棚段数(段)
6
色
-
高さ(mm)
2100
材質(本体)
鉄
奥行(mm)
287
間口(mm)
887
棚段数
6
アズワン品番
6-6694-13
均等耐荷重(kg/段)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000