曜日別特売
TST-240 マグネットサイドトレー TRUSCO 33491464

マグネットサイドトレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)240×130×120
内容量1個注文コード33491464品番TST-240
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。

使用荷重(kg)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×130×120材質本体/スチール、マグネット/フェライト内寸幅(mm)235(トレー)アズワン品番1-9883-05トラスコ品番300-6328寸法(mm)240×130×120質量(g)740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33491464
2015-03-31
用途: ローラーキャビネットの横に取り付けて 工具などを置いて使用します

写真で見た感じよりがんじょうに出来ています 多少重い物を載せても落ちません

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする