RFW-103 ファイルワゴン アズワン 33491631

 

RFW-103 ファイルワゴン アズワン 33491631
RFW-103 ファイルワゴン アズワン 33491631

ファイルワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33491631
品番
RFW-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,500
質量(kg)
5.7
寸法(mm)
550×320×580
アズワン品番
2-7724-01
引出し
なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33491631RFW-10308532587RFW-103RFW-103 ファイルワゴン ナカバヤシ(旧:ロアス) 08532587ファイルワゴンナカバヤシ(旧:ロアス)1台
¥21,980
税込¥24,178
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする