机上台高さ調整コンセント付き
カスタマイズできる机上台、高さは3段階で調整可能。高さ/高(16cm) ノートPCに対応。たっぷりと収納ができ、デスクを整理整頓できます。
1500Wまでの2口コンセント付きなのでデスク周りの電源確保に最適です。
高さ中(12cm) モニター台にぴったり。机上台の幅は50cm・耐荷重10kgなので、モニターをしっかり置くことができます。
高さ低(8cm) すっきりと収納。台の下にキーボードがちょうど入る高さで、スペース無駄なく使えます。
机上台を使うと姿勢が良くなり、長時間のデスクワーク疲れの軽減が期待できます。肩こりや腰痛の予防につながります。
- 用途
- 高さ調整可能机上台
- 付属品
- 取扱説明書、六角レンチ、目隠しシール
- 材質
- 【天板】合成樹脂化粧MDF(メラミン樹脂)【フレーム】スチール
- 質量(kg)
- 約1.8
- 色
- ホワイト
- 耐荷重(kg)
- 10(耐荷重は測定値であり、保証値ではありません)
- コンセント定格
- 15A・125V(合計1500Wまで)
- コード長さ(m)
- コンセント:約1.7
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 500×250×160(組み立て時、突起部含まず)
- 内容量
- 1台
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ
































