曜日別特売
ゴトク型 三脚台 野中理化器製作所 33491717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三脚台

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番1-9098-01
内容量1個注文コード33491717品番ゴトク型
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,483
販売価格(税別)
2,257
アズワン品番1-9098-01適合セラミック部径Φ180mm以上材質寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33491762
2021-07-17
用途: 長細い花瓶に
サービス業

細長い花瓶でしたので
倒れないように 五徳の中に入れたかったので
18㎝の丁度よい輪でした。
おしゃれになりました 使い方は 色々ありますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする