DC2型 フレックスポンプ アズワン 33495402

フレックスポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個アズワン品番8-1059-04注文コード33495402品番DC2型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥175,000

サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。
弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。

アズワン品番8-1059-04付属品カセットチューブ×1本、ACアダプター寸法(mm)150×230×195電源DC12V流量(L/min)4モーター出力(W)12接続サイズ(mm)Φ9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33495323
2021-10-15
用途: 環境調査

材質の割に高い気がします。純正品だからしょうがないのか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする