※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
スキマワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(mm)
750×250×800
750×200×800
750×250×800
750×300×800
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33498123
品番
B
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。
耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
アズワン品番
3-5657-02
材質
ステンレス
寸法(mm)
750×250×800
質量(kg)
8
高さ(mm)
800
耐荷重(kg)
約20/棚
キャスター
Φ50mm、ゴム、対角ストッパー付
棚間隔(mm)
320
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000