GOT-110A-2 酸素・毒性ガス検知警報器 ガステック 33501876

酸素・毒性ガス検知警報器

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
センサー一酸化炭素:CO-607E<br />酸素:O2-206G
一酸化炭素:CO-607E<br>酸素:O2-206G
硫化水素:H2S-605E<br>酸素:O2-206G
内容量1個注文コード33501876品番GOT-110A-2
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。
センサー交換・電池交換が可能です。
吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。

付属品
酸素センサー(O2-206G)
一酸化炭素センサー(CO-607E)
測定範囲
一酸化炭素:0~300ppm
酸素:0.0~25.0%
センサー
一酸化炭素:CO-607E
酸素:O2-206G
最小目盛
一酸化炭素:1ppm
酸素:0.1%
測定原理
一酸化炭素:定電位電解式
酸素:ガルバニ電池式
指示精度
一酸化炭素:F.S±5%以内(校正時)
酸素:±0.7%O2以内(校正時)
アズワン品番1-8219-11仕様酸素・一酸化炭素寸法(mm)70×32×69質量(g)120(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±0.7%O2以内(校正時)連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示測定範囲(vol%)0.0~25.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする