ST-100 透視度計 アズワン 33507302

ST-100 透視度計 アズワン 33507302
ST-100 透視度計 アズワン 33507302
ST-100 透視度計 アズワン 33507302
ST-100 透視度計 アズワン 33507302

透視度計

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個高さ(mm)1025材質管/ガラス、ケース部/アクリル注文コード33507302品番ST-100
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥44,976
販売価格(税別)
40,887

下水の透視度を的確にキャッチできます。

アズワン品番9-081-03高さ(mm)1025外寸法・幅(mm)75外寸法・奥行(mm)65材質管/ガラス、ケース部/アクリル

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33507451
2022-10-07
用途: 透視度計の標識板として使用

標識板を紛失してしまったので、急遽注文させていただきました。迅速な対応ありがとうございます。

対象商品 : 33507232
2016-04-17
用途: 汚水透明度計測

備え付けであるものが壊れてしまって、急遽的ではあったが、本商品を購入。微妙な違いがあるのかもしれないが、従来の品物と遜色なしで問題なし。

対象商品 : 33507345
2016-02-15
用途: 浄化槽の処理水の検査
電気・ガス・熱供給・水道業

できれば、ガラスでは、なく プラスチックに、してほしい…です

対象商品 : 33507345
2015-01-23
用途: 浄化槽の点検作業

透視度が見やすく数字、線ともはっきりして使いよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33507451
2015-02-20
用途: 浄化槽の放流水の透視度の測定

目盛りが見やすく使い心地が良いです

対象商品 : 33507232
2014-05-31
用途: 生コンの練り水に使用する改修水の濁度を計測

以前に商社より購入した時より安価に購入できました。これまで使用していたメーカーとは異なりますが、何の問題もなく使用感は変わりません。アクリルスタンドに、も少し安定感があればなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする