※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
藤原製作所
ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
1-9188-02
1-9188-01
1-9188-02
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33507546
品番
PRN-41+Eh電極セット
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥194,700
販売価格(税別)
¥
177,000
バスケットに入れる
土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。
アズワン品番
1-9188-02
仕様
ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃
表示
ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
型番
PRN-41+Eh電極セット