CDG1FN100M-100Z CD Series(CDG1FN100M) SMC 33507626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1FN100M)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード33507626品番CDG1FN100M-100Z
参考基準価格(税別)¥32,120販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする