燕物産
ステンレスミキシングボール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
9.5
0.8
1.2
3
6
9.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33507713
品番
36型
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥5,027
販売価格(税別)
¥
4,570
バスケットに入れる
容量(L)
9.5
内寸法(mm)
Φ360×137
アズワン品番
1-4536-05
材質
ステンレス(SUS304)
外寸法(mm)
Φ386×137
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。