曜日別特売
ESD-412T タップ下穴用ステップドリル トップ工業 33512369

ESD-412T タップ下穴用ステップドリル トップ工業 33512369
ESD-412T タップ下穴用ステップドリル トップ工業 33512369

タップ下穴用ステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33512369品番ESD-412T
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

タップの下穴専用のステップドリルです。6サイズがひとつになっており、面倒なドリルの取り換え無しで下穴あけができます。
正確な下穴あけが可能なストレート刃タイプです。抜け防止ストッパー付。
チタンコーティングが施してあり、ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効です。
切屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。

用途
電設工事・機械設備関連などでのネジたて全般の幅広い分野に。
メートル並目ネジM4・M5・M6・M8・M10・M12のタップ下穴用に。
鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック・木材などに。
質量(g)25段数7穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13(M12の下穴面取り用)適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-02適応ねじ径M4・M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※充電式ドリルドライバーの場合は12V以上をご使用ください。
※ドリルは使用時に熱が発生しますので、素手で触るとヤケドの危険があります。
※工具の使用目的意義には使用しないでください。
※熱処理された金属板には使用しないで下さい。
※ステンレス板には必ず切削油をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする