曜日別特売
ESD-512B ドリル下穴用ステップドリル トップ工業 33512378

ESD-512B ドリル下穴用ステップドリル トップ工業 33512378
ESD-512B ドリル下穴用ステップドリル トップ工業 33512378

ドリル下穴用ステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33512378品番ESD-512B
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。
スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。
ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。
切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。

用途
M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に
穴あけサイズΦ(mm)
鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに
材質コバルトハイス全長(mm)75質量(g)30段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)8穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-09適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※充電式ドリルドライバーの場合は12V以上をご使用ください。
※ドリルは使用時に熱が発生しますので、素手で触るとヤケドの危険があります。
※工具の使用目的意義には使用しないでください。
※熱処理された金属板には使用しないで下さい。
※ステンレス板には必ず切削油をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする