15m フッ素シールテープ(PTFE) アズワン 33516262

15m フッ素シールテープ(PTFE) アズワン 33516262
15m フッ素シールテープ(PTFE) アズワン 33516262

フッ素シールテープ(PTFE)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード33516262品番15m
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥740
販売価格(税別)
673

ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。

テープ幅(mm)13テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.1基材PTFE(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-100~+250材質PTFE(フッ素樹脂)密度(g/cm3)1.0アズワン品番1-7057-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3351626215m7535504313×1515m アズピュア フッ素シールテープ アズピュア(アズワン) 75355043アズピュア フッ素シールテープアズピュア(アズワン)1袋(6巻)
1,911
欠品中
税込2,102
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33516262
2018-06-12
用途: ポリ容器の内栓に使用。

伸びもよく、張り付きも問題がなく、長く愛用している製造部の強い味方です。

対象商品 : 33516262
2018-01-29
用途: 水道補修

他の物と比べ巻は長いですが、伸びが悪く引っ張りすぎるとすぐに切れてしまいます。

対象商品 : 33516262
2014-10-15
用途: 漏れ止め

漏れ止めに使いましたマジで-100~+250℃まで耐えられるのか耐えられたら万能だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする