曜日別特売
3/16インチ PP球 アズワン 33518484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP球

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(100個)
直径(Φmm)4.8
内容量1ケース(100個)注文コード33518484品番3/16インチ
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,356
販売価格(税別)
3,960

研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。

アズワン品番1-6602-02材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3直径(Φmm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33518511
2016-05-26
用途: 反応容器中の溶液の均一攪拌のため
楠本化成株式会社製造業

ノーブランド品はトルエン中で膨潤してしまい使用に耐えなかったが、アズワン品は、繰り返し使用しても全く問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする