曜日別特売
KM-30-WH パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックス 33519227

KM-30-WH パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックス 33519227
KM-30-WH パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックス 33519227

パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)75
内容量1巻注文コード33519227品番KM-30-WH
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

手で簡単に切れ、手を汚さない。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。

用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用にテープ幅(mm)75テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2基材PE粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)33(SUS)剥離紙なしアズワン品番1-9657-02RoHS指令(10物質対応)対応特性気密・防水
注意
※メーカー仕様変更により基材をマット調原反へ変更となっております。新旧切り替え時に新旧品の混在する可能性もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33240656
2025-12-18
用途: 車のバックランプユニットに使用
サービス業

ランプユニットを殻割りして殻戻しするために一時的に使用。売り文句通りの強粘着で剥がしたときテープ糊がけっこう残るくらいです。テープ糊はシール剥がし剤で簡単にとれます。貼り付けた部分に雨や雪にガンガン当たってますが、テープが剥がれる様子がないのでコーキング剤で埋める必要もないかもです。
ただ、テープ自体は伸縮性が全くないので角の部分などはシワが出来てしまうことと、ハサミでカットしていくとテープ糊がハサミにへばり付いたりと作業性はイマイチでもあります。

対象商品 : 33240656
2025-09-16
用途: 経年劣化での破れに使用します

軽トラックの荷台カバー等の経年劣化の破れの補修に使用します。

2が参考にしています
2024-09-28
用途: 板金穴あき補修に
その他業種

家屋板金の穴あき補修に使用しました。
粘着が結構強く、狭いところには貼りにくいです。
その分、うまく貼ることができれば以後安心です。
多目的(主に防水・気密)で、使い勝手のよいテープと思います。

対象商品 : 33240656
2023-06-08
用途: 断熱フイルム作業時
株式会社東日本マネジメント建設業・工事業

テープの中心にガイドラインがあるとシートとシートの中心に貼れて便利だと思います。

対象商品 : 33519193
2023-01-25
用途: あらゆる防水部分への補修
卸売・小売業

定期的に購入しています。車やバイクカバーの経年破れの補修や防水が必要な個所への使用等で使っております。常備していれば大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 33519263
2022-07-01
用途: ビニールハウスの補強
興和株式会社

ビニールとの相性が良すぎて一度失敗すると2度とはがれないその点は
強固な粘着性の為 信頼できる

対象商品 : 33240656
2021-10-21
用途: 電装系に使える
教育・研究機関

これ自体に絶縁性はないと思われますが、コードを貼り付けたりカプラーを保護したりするのに便利です。ねちょねちょしなくて扱いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 33519193
2021-12-13
用途: 屋上防水シートの補修
有限会社みつやオフィス

シートの接合部で口を開いている部分などに使ったが薄くて強度的に心配な点はあるので、耐久性などを観察したい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
1が参考にしています
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする