BZ-6 ガラスビーズ アズワン 33519236

ガラスビーズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)5.613~ 6.680
内容量1箱(1kg)注文コード33519236品番BZ-6
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥6,985
販売価格(税別)
6,350
アズワン品番6-567-06材質ソーダガラス比重2.5直径(Φmm)5.613~ 6.680内容量(kg)1
注意
※製品の色は製造ロット、撮影条件によって個体差ができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33519123
2019-09-18
用途: エフアールビー浴槽の内面に石板はるために使用
製造業

粒の大きさはいいが少し高い、量増やしてもらいやすくしてほしい。

対象商品 : 33519123
2018-03-01
用途: 拡大レンズとして
教育・研究機関

本来の使用用途では無いかもしれませんが、細かい模様を拡大するレンズとして購入しました。2mmから0.6mmまで4サイズ購入してみましたが、2mmと1mmはかなり綺麗な球でそれなりに見れましたが、0.8mmで卵のような楕円形になりちょっと形が不揃いになり、0.6mmでは完全にジャガイモのような形状でレンズとしてはあまり一様ではありませんでした。
製造方法の都合上もともとこのあたりが限界なのかもしれませんが、レンズとして使えるかどうか、真球度についての情報をもう少し明記していただけるとありがたいです(画像写真だけでは判断できないので)

4が参考にしています
対象商品 : 33519132
2013-06-08
用途: ペットボトル顕微鏡

ペットボトル顕微鏡にはちょうどいいサイズです。
ただし、もっと小分けしてほしいです。

4が参考にしています
対象商品 : 33519315
2017-04-11
用途: 模型の素材用
その他業種

0.7~0.99mmφとあったので、主に約1mmφが欲しかったので購入したが
あまり大きめのは少なく、0.8mmφ弱くらいのものが多く、大き目な球を選ぶのに苦労した。

対象商品 : 33519166
2017-01-09
用途: 演出用砂時計の砂代わり
有限会社ノースドール

すぐに届いて助かりました。もう少し小分けのものがあるとうれしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 33519385
2015-07-30
用途: 実験に使用する
製造業

機械をレンタルし限られた時間内での実験が必要だった。
今回すぐに到着したので大変よかった。
実験用品代理店から購入すると若干安く手に入ったと思われる。しかし、翌日に持って来てもらえなかった可能性が高い。
今回はレンタル機械が届いてから事前に準備してあったもの以外に急遽必要だったのでこちらで購入をした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする