アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの 乳鉢
めのうマグネット乳鉢セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33521406
品番
5g八角
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥159,500
販売価格(税別)
¥
145,000
バスケットに入れる
マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。
乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。
フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。
アズワン品番
1-6020-01
寸法(mm)
乳鉢:Φ100×45
材質(本体)
めのう(SiO
2
100%)
質量(g)
990
材質(フタ)
アクリル
注意
※「ピストン・乳鉢スターラー MMPS-T1」が必要です。