曜日別特売
15g八角 めのうマグネット乳鉢セット アズワン 33521442

15g八角 めのうマグネット乳鉢セット アズワン 33521442
15g八角 めのうマグネット乳鉢セット アズワン 33521442
15g八角 めのうマグネット乳鉢セット アズワン 33521442

めのうマグネット乳鉢セット

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
アズワン品番1-6020-03
内容量1個注文コード33521442品番15g八角
参考基準価格(税別)¥316,000販売価格(税込)¥346,500
販売価格(税別)
315,000

マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。
乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。
フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。

アズワン品番1-6020-03寸法(mm)乳鉢:Φ130×55材質(本体)めのう(SiO2 100%)質量(g)1620材質(フタ)アクリル
注意
※「ピストン・乳鉢スターラー MMPS-T1」が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする