P-SPT シーツぴたっとトレー アイリスオーヤマ 33521654

 

P-SPT シーツぴたっとトレー アイリスオーヤマ 33521654
P-SPT シーツぴたっとトレー アイリスオーヤマ 33521654
P-SPT シーツぴたっとトレー アイリスオーヤマ 33521654

シーツぴたっとトレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズレギュラー
ホワイト
内容量1個注文コード33521654品番P-SPT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シーツを置くだけ、はがすだけの2ステップで、簡単にシーツ交換ができるペットトレーです。トレーについている粘着材がシーツをしっかり固定します。水洗いが可能なので、ごみが付いても洗って繰り返し使えます。

材質本体:ポリプロピレン、ゴム足:エラストマー、粘着材:熱可塑性エラストマーホワイトサイズレギュラー質量(g)503

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき600/税込660
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする