P-IJ-HT100 まるごとささみジャーキー アイリスオーヤマ 33522957

まるごとささみジャーキー

商品レビューを投稿する
種類やわらかミニ
内容量1個(100g)注文コード33522957品番P-IJ-HT100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

肉のおいしさをそのまま形にした、まるごとささみジャーキーです。噛み切りやすいソフトタイプ、肉のおいしさが生きるセミハードタイプ、高齢犬や小型犬も食べやすい細切りタイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。

材質たんぱく質40.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分40.0%以下種類やわらかミニ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする