150×45/1mm ステンレスふるい 150Φ×45 サンポー 33526525

ステンレスふるい 150Φ×45

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目開き1mm
1mm
75mm
63mm
53mm
45mm
37.5mm
31.5mm
26.5mm
22.4mm
19mm
16mm
13.2mm
11.2mm
9.5mm
8mm
6.7mm
5.6mm
4.75mm
4mm
3.35mm
2.8mm
2.36mm
2mm
1.7mm
1.4mm
1.18mm
850μm
710μm
600μm
500μm
425μm
355μm
300μm
250μm
212μm
180μm
150μm
125μm
106μm
100μm
90μm
75μm
63μm
53μm
46μm
45μm
40μm
38μm
32μm
25μm
20μm
内容量1個注文コード33526525品番150×45/1mm
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

アズワン品番5-3290-29目開き1mm仕様平織内径(Φmm)150規格ISO3301-1/ JIS Z-8801内高(mm)45材質(枠)SUS304材質(網)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33526482
2014-03-07
用途: オガ粉のサイズ割合調査
農・林・水産業

7段重ねて使っているので、思ったより重いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする