200×60/45μM ステンレスふるい 200Φ×60 サンポー 33528433

ステンレスふるい 200Φ×60

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目開き45μm
45μm
20μm
25μm
32μm
38μm
40μm
46μm
53μm
63μm
75μm
90μm
100μm
106μm
125μm
150μm
180μm
212μm
250μm
300μm
355μm
425μm
500μm
600μm
710μm
850μm
1mm
1.18mm
1.4mm
1.7mm
2mm
2.36mm
2.8mm
3.35mm
4mm
4.75mm
5.6mm
6.7mm
8mm
9.5mm
11.2mm
13.2mm
16mm
19mm
22.4mm
26.5mm
31.5mm
37.5mm
45mm
53mm
63mm
75mm
90mm
106mm
125mm
内容量1個注文コード33528433品番200×60/45μM
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

アズワン品番5-3293-49材質金網/ ステンレス(SUS316)、枠/ ステンレス(SUS304)目開き45μm枠寸法Φ200×60mm仕様あや織内径(Φmm)200規格ISO3301-1/ JIS Z-8801内高(mm)60線径(Φ)32μm材質(枠)SUS304材質(網)SUS316使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※枠・網部分にテーパーはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: フライヤーの油こし
飲食業

109ミクロンの網を使って濾していましたが
63ミクロンの網は細かいのでより細かいカスがとれます。

対象商品 : 33528101
2023-02-07
用途: 土質試験のサンプル試料作り
サービス業

土質試験のサンプル試料作りで使用しています。大きさも丁度良く重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33528144
2022-10-05
用途: 粒度分布の測定
製造業

作りがしっかりしていて、頑丈。
他のサイズと
重ねてしまうことができるのも便利。

1が参考にしています
対象商品 : 33528311
2022-04-11
用途: 炉灰の水濾し洗浄
不動産業

シーズンが終わったら、使用した炉灰を灰汁が無くなるまで水洗いし
水に混ざっている状態の灰をこれで濾します。
だんだん目の細かい篩に切り替え最後は、目開き100μの篩で濾します。
この篩は、同じ外形で目開きが違うのがあるので
固唾けるときに重ねられるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 33528433
2021-03-08
用途: 粘土粒度調査

商品は使ってみないと判らないが、対応が早いのでビックリ!
注文した翌日に入荷したので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33528327
2021-10-04
用途: 粉体の分級
ハンズアキラ

作りがよく使い勝手が良い
価格も手ごろでおすすめです

2が参考にしています
対象商品 : 33528144
2021-03-05
用途: 小豆販売用 300g入れ
農・林・水産業

選別作業に重宝しています 大きさ
及びつぶれ等の除去に

1が参考にしています
対象商品 : 33528135
2021-02-26
用途: 材料の選定作業
製造業

しっかりとした作りで、お値段もお手頃で完璧な商品でした

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする