※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Takahashi
スチールローラコンベヤ TG-3812
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
400
300
400
機長(mm)
750
500
750
1000
ローラ間隔P(mm)
75
50
75
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33530063
品番
TG-3812-W400-P75-L750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
一般的なローラコンベヤです。
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
ローラ幅W(mm)
400
ローラ間隔P(mm)
75
コンベア機高H(mm)
67
機長(mm)
750
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
材質(ローラー部)
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
片側半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラ強度(kg)
60
コンベヤ質量目安(kg)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません