曜日別特売
TG-3812-W400-P75-L1000 スチールローラコンベヤ TG-3812 Takahashi 33530079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG-3812-W400-P75-L1000 スチールローラコンベヤ TG-3812 Takahashi 33530079
TG-3812-W400-P75-L1000 スチールローラコンベヤ TG-3812 Takahashi 33530079

スチールローラコンベヤ TG-3812

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)400
機長(mm)1000
ローラ間隔P(mm)75
内容量1台注文コード33530079品番TG-3812-W400-P75-L1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一般的なローラコンベヤです。

フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3ローラ幅W(mm)400ローラ間隔P(mm)75コンベア機高H(mm)67機長(mm)1000ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)材質(ローラー部)スチールベアリングプレスベアリング軸の形状片側半月材質(ベアリング)スチールローラ強度(kg)60コンベヤ質量目安(kg)14

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする