25×1.0×3650 ICS丸パイプ 3650 石川技研工業 33532362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICS丸パイプ 3650

(3件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
外径(Φmm)25
厚さ(mm)1.0
内容量1本注文コード33532362品番25×1.0×3650
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)25長さ(mm)3650厚さ(mm)1.0仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り最大荷重(N)61
注意
※最大耐荷重値はあくまで中央集中荷重の時の参考値です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33532405
2021-03-05
用途: 機器のメンテナンス
教育・研究機関

機器のメンテナンス用に,切断して使用します.多種販売されていて,購入しやすいと思います.ただし,長いのは構わないのですが,送料が掛かるのが難点です.送料が掛からない程度の長さでも販売して戴けると助かります.品物そのものが安価ですので,送料の比率が高くなってしまいます.

対象商品 : 33532362
2016-08-15
用途: 収納の中掛け棒として、使いました
朝霞商事株式会社

配送は早かった、梱包もしっかりして、良い商品です。

対象商品 : 33532362
2015-05-16
用途: ゴルフ練習場ネットの枠組に使用しました。

32mmも検討しましたが25mmで十分でした。満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする