曜日別特売
412029404004 アーリエ 低反発座布団クッション 九装 33535006

 

412029404004 アーリエ 低反発座布団クッション 九装 33535006
412029404004 アーリエ 低反発座布団クッション 九装 33535006

アーリエ 低反発座布団クッション

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33535006品番412029404004
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,321
販売価格(税別)
2,110

低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。

用途
お尻を支える低反発シート
グレイ材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム寸法(cm)40×40×5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
低反発ウレタンフォームの特徴として、気温が低くなると固く、気温が高くなると柔らかくなる特徴があります。洗濯不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 駐車場のドア開閉に壁にぶつかるので緩衝用として
金融・保険業

駐車して、ドアを開けると、壁がありドア端がぶつかるので、当たり先に取りつけます。本来は座布団用ですが、使用目的違って、すみません。
ちなみに、本体の四辺全部に横縞入っています。

対象商品 : 33534988
2021-11-05
用途: 事務仕事時
サービス業

低反発のため沈みすぎず座り心地がいいです。ずっと座っていても疲れません。事務員人数分購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 33535006
2020-07-11
用途: テレワーク作業
教育・研究機関

テレワーク用に購入した椅子が硬すぎ.これを敷くことで非常に楽になった.

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする