思ったよりサイズも小さく邪魔になりません。
机上で細かな部品の重量測定に重宝しています。
価格にも満足しています。
とてもコンパクトで使い勝手もよいです。価格的にも満足しています。特kに蓋がそのまま計量皿になるのが良い。
とても丈夫そうで、性能も良いです。ただし「0.1g単位で計れるけど、0.4g以上で使って下さい」とあります。0.4g以下の物を計測する作業では使えないという事を、商品説明欄に書かないとダメだと思います。折角購入したのに、お蔵入りとなりました。繰り返しますが、モノは悪くありません
小型タイプで、少量の測定には使い勝手が良い商品です。価格もリーズブルで品質は十分満足できる商品です。
この秤には測定部にぴったり収まる四角い凹みのあるプラスチック製の蓋が付いていて、測定時に受け皿として利用できるようになっています。釣りのルアーや錘の整理用に購入しましたが、転がるような物の測定では重宝します。秤自体の耐久性はまだわかりませんが、測定誤差は0.1g有る無しで、私の使用目的には充分な精度です。
コンパクトで正確、軽い。とても助かっています。もう一台ほしいと思っています。
コンパクトで使いやすい。防水機能があるとさらに良い。